照度センサ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762823 品番MN3901
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様アドレス範囲:000-1〜063-4Lx 適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061 質量(kg)0.2 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下 使用温湿度範囲0〜35℃/15〜85%RH 設定範囲(照度)100〜3000Lx 定格入力電流(mA)通信:8.7 埋込穴(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする