人感センサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65762848 品番 MN3902
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様アドレス範囲:000-1〜063-4Lx 適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台) 質量(kg)0.2 タイプ親機 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲0〜35℃/15〜85%RH 定格入力電流(mA)通信:8.1(子機なし)、17.5(子機接続時) 人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m) 埋込穴(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする