人感センサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65762857 品番 MN3904A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 適合【親機(別売)】調光コントローラMN3802A/人感センサ親機MN3902/照度人感センサMN3907/画像センサMN3908 質量(kg)0.1 タイプ子機 定格電源電圧6V(極性なし、親機より信号線給電) 使用温湿度範囲0〜35℃/15〜85%RH 最大接続台数8台(親機に接続可能な台数) 人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする