三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用電源ユニット
通信保護ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65762927
品番
MN3001A
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)
0.05
定格入力電圧(V)
通信:+-30
入力電圧(V)
通信:+-24
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲
0〜40℃/15〜85%RH
定格入力電流(mA)
通信:500
使用区分
盤内用