用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
適合機種GTシリーズ角タイプ一般形(旧モデル)デジタルインターフェース機能付電源搭載器具
質量(kg)0.07
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
消費電力(W)0.3
定格電圧(V)15+-15%
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62×136×40(SC0621と接続線長が異なります)
使用温湿度範囲-10〜40℃/85%以下(結露しないこと)
クラス2000・1500・1000用