三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用電源ユニット
信号調光ユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
0.6
注文コード
65763085
品番
SC0621
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
GTシリーズ旧モデル用
角タイプ一般形
ローカル自動調光システム
MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
適合機種
GTシリーズ角タイプ一般形(旧モデル)デジタルインターフェース機能付電源搭載器具
質量(kg)
0.12
材質(本体)
プラスチック ホワイト色仕上
消費電力(W)
0.6
定格電圧(V)
15+-15%
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
119×142×40(SC0620と接続線長が異なります
使用温湿度範囲
-10〜40℃/85%以下(結露しないこと)
クラス
4000・3000
注意
※調光についてはDALI対応ユニットと組合わせて使用する照明器具の仕様によって、動作が異なります。下限5%未満の調光はできません