久冨勝
久冨勝の バス用品
久冨勝の バスタオル・フェイスタオル
濃色タオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65764178
品番
256匁
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
約80gのフェイスタオルで、通常のタオルより
長めになっているので頭にも巻けます。
種別
フェイスタオル
色
ブラック
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約34×92
質量(g/枚)
約80
注意
※ご使用後はよく洗って感想させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されてるうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※タオルの性質上、使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合がありので他の物と区別してお洗いください。
※長時間水に浸けたままにしますと他の物に色移りすることがありますので御注意ください。
※塩素系漂白剤のご使用はお避け下さい。