超BIGマイクロファイバータオル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65764808 品番BMT-1
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

現場で使用する人の意見を参考に開発された超ビッグサイズのマイクロファイバー。
超ビッグサイズなのでフィルム施工者、養生にも最適です。
車内を汚さず、傷めず優秀なマイクロファイバー。
水分の吸収率も非常に高く、1枚でなんと約3.7Lと抜群の吸収力。
ビッグサイズですので大型車などでも楽々拭き取れます。
マリンスポーツやレジャーにも便利です!
邪魔なタグは付いていませんので、快適にふき取りできます。

寸法(mm)1800×690 質量(g)400 目付(g/m2)365 アズワン品番64-9374-05 危険物の類別非危険物 毛足(cm)表:0.2、裏:0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする