トランクスツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65765736 品番27665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×450 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×320×120 本体質量(kg)4.5 材質構造部材:MDF/パイン材 質量(kg)4.5 耐荷重(kg)(座面)80kg 張地ポリエステル100% 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×320×120 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×450 脚寸法高さH(mm)240 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350 材質(クッション)ウレタンフォーム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする