不二貿易
不二貿易の 時計
不二貿易の 掛け時計
不二貿易の 丸型掛け時計
掛時計 スピカ2 Φ30
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
スカイグレー
注文コード
65765763
品番
28108
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス/ポリスチレン
質量(kg)
0.8
色
スカイグレー
直径(Φcm)
30
表示方式
アナログ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×47×300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません