不二貿易
不二貿易の イベント・ノベルティ・行楽用品
不二貿易の アウトドア・行楽用品
不二貿易の テント/タープ
アルミパラソル 240cm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
アイボリー
注文コード
65765797
品番
37851
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,625
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
構造部材:アルミニウム(支柱グレー) 、傘生地:ポリエステル
質量(kg)
3.6
色
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2480×2480×2260
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません