エスコ
エスコの 内装商品
エスコの レール
エスコの カーテンレール
1080-1800x1900-2640mm カーテンポール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65766096
品番
EA970KE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,527
販売価格(税別)
¥
9,570
バスケットに入れる
お部屋のちょっとした間仕切りや目隠しに適しています。
仕様
●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1080〜1800×70×1900〜2640●耐荷重(kg):10●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.8kg●取付寸法:取付幅/1080〜1800mm 取付高さ/1900〜2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●工具不要●カーテンリング16個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能
アズワン品番
65-9333-26
注意
※注意※:【お客様組立品】