不二貿易
不二貿易の 厨房機器・設備・調理機械
不二貿易の 搬送機器類
不二貿易の キッチンワゴン/サービスワゴン
キッチンワゴン ビクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65766838
品番
16697
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
エポキシ樹脂塗装
質量(kg)
7
材質
構造部材:金属(鋼)
色
WH
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません