28.0cm 安全靴 防災用/踏抜き防止

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード65766839 品番EA998TD-28A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900


耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール

仕様●材質:甲被/牛革(型押ソフト)先芯/ワイドACM樹脂先芯 靴底/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)●サイズ:28.0cm●幅:3E●重量(g):1260(26.0cm両足で)●JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P3/F2/HI1合格●釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵●JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格●夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」●着脱がスムーズにできる「外チャック」付●「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造●ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」●高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級●静電タイプ●反射材付 アズワン品番65-9344-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする