不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の クローゼット・押入れチェスト
工具不要4段チェスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65767136
品番
99454
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
MBR
段数
4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
805×400×900
質量(kg)
36.5
材質(表面)
プリント紙化粧繊維板
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ezbo工具不要4段チェスト 組立説明
参考になった