不二貿易
不二貿易の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
不二貿易の 踏み台
不二貿易の 樹脂製踏み台
フォールディングステップスツール H22cm 1個箱
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65767188
品番
86873
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.22
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
325×45×360
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
325×255×220
質量(kg)
1.2
最大使用荷重(kg)
150
材質
ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)
幅(mm)
325
色
KH
高さ(mm)
220
奥行(mm)
255
段数
1
耐荷重(kg)
約150
高さ(cm)
22
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×255×220
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
フォールディングステップスツール商品紹介
参考になった