フォールディングステップスツール H22cm 1個箱

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65767197 品番 86874
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
天板高さ(m)0.22 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×45×360 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×255×220 質量(kg)1.2 最大使用荷重(kg)150 材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め) 幅(mm)325 BK 高さ(mm)220 奥行(mm)255 段数1 耐荷重(kg)約150 高さ(cm)22 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×220

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

フォールディングステップスツール商品紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65767188
2021-11-05
用途:
清掃作業
サービス業

もうちょっとで手が届くのに…。といった場所で活躍します。
軽いので,清掃しながら,腰に引っ掛けて作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする