フォールディングステップスツール H39cm 1個箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65767215 品番 86877
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
天板高さ(m)0.39 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×45×530 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×330×390 質量(kg)1.9 最大使用荷重(kg)約150 材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め) KH 段数1 耐荷重(kg)約150 高さ(cm)39 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×330×390

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

フォールディングステップスツール商品紹介
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする