不二貿易
不二貿易の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
不二貿易の 踏み台
不二貿易の 樹脂製踏み台
フォールディングステップスツール H39cm 1個箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65767224
品番
86878
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.39
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×45×530
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
390×330×390
質量(kg)
1.9
最大使用荷重(kg)
約150
材質
ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)
色
BK
段数
1
耐荷重(kg)
約150
高さ(cm)
39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×330×390
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
フォールディングステップスツール商品紹介
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった