3SU1002シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65767347 品番3SU1002-2BM10-0AA0
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798


照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、3つのスイッチ位置: I>O<II、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)

仕様●シリーズ:3SU1002●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:183-7270 アズワン品番65-7791-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする