井村屋
井村屋の 食品
井村屋の 製菓材料
ゆであずき2号缶 1000g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000g×12個)
注文コード
65767547
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,798
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
じっくりと丁寧に炊きあげたゆであずき。業務用としてもお使いいただける1kg入り。
原材料
砂糖(国内製造)、小豆、でん粉、食塩
栄養成分
エネルギー:225kcal、たんぱく質(g):4.4、脂質(g):0.1、炭水化物(g):51.5、食塩相当量(g):0.09