曜日別特売
AIF-09 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード アイネックス 65767723

M.2 NVMe SSD変換PCIeカード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65767723品番AIF-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。
高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。
M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。
各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。
2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ)
SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。
フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。

セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280コネクタPCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス
注意
※SATA接続用スロットはSATASSD専用、PCIExpress接続用スロットはNVMeSSD専用です。
※データ転送速度はSSDカードに依存します。
※SATA接続用のSATAケーブルは別途ご用意ください。
※SATAケーブルのコネクタはラッチ対応ではありません。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする