DisplayPort 1.4対応ケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65767748 品番 AMC-DP1415
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。
DisplayPort1.4規格対応です。
最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。
DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。
明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。
データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。
最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。
耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。

ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状DisplayPortプラグ ブラック 最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz プラグ金メッキ 対応解像度最大8K (UHD、7680×4320)/60Hz 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする