ケース用ファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65767949 品番CFZ-4010LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。
特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。
期待寿命60000時間(40℃)を実現!

寸法(mm)40×40×10 タイプ究極静音タイプ 定格入力電圧(V)DC12 寿命60000時間(40℃) ケーブル長(cm)29 回転数(min-1[r.p.m])3300(±10%) 最大風量(CFM)4.02 騒音レベル(dB(A))10.3 消費電力(W)1.2 仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
注意
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※油が周囲に付着することがありますが、余剰分が漏れただけで、寿命が短くなることはありません。また、油に導電性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65767949 CFZ-4010LA 04823887 CFZ-4010LB OMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ アイネックス OMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ アイネックス 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする