ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの 試験管立て/ラック
試験管立て 木製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65768134
品番
MH-12N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
18mm試験管用の試験管立てです。
材質
木
タイプ
乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き
穴径(Φmm)
20
立て数(本)
12
配列
一列