曜日別特売
ZPNT050204EN XP8030 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー) 65768229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPNT050204EN XP8030 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー) 65768229
ZPNT050204EN XP8030 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー) 65768229

座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)2.25材種XP8030コーナーR(mm)0.4注文コード65768229品番ZPNT050204EN XP8030
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。
インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。
インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。

用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート厚さ(mm)2.25寸法L(mm)5.9逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.4寸法W1(mm)5.9材種XP8030
注意
※PDZ外周刃用インサートは中心刃に取り付けないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする