曜日別特売
ZPNT080304EN XP8030 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー) 65768256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPNT080304EN XP8030 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー) 65768256
ZPNT080304EN XP8030 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー) 65768256

座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)3.92材種XP8030コーナーR(mm)0.4注文コード65768256品番ZPNT080304EN XP8030
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。
インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。
インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。

用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート厚さ(mm)3.92寸法L(mm)8.85逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.4寸法W1(mm)8.85材種XP8030
注意
※PDZ外周刃用インサートは中心刃に取り付けないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする