※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPNT130508EN XP8030 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー) 65768308 ZPNT130508EN XP8030 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー) 65768308

座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)5.46 材種XP8030 コーナーR(mm)0.8 注文コード65768308 品番ZPNT130508EN XP8030
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は厚さ・材種・コーナーRなど22種類から選べます 他の種類を見る

オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。
インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。
インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。

用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート 厚さ(mm)5.46 寸法L(mm)13.92 逃げ角(度)11 コーナーR(mm)0.8 寸法W1(mm)13.92 材種XP8030
注意
※PDZ外周刃用インサートは中心刃に取り付けないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする