PP-140WX-T(56206) 両面マット紙 PLUS(プラス)[文具] 65768545 PP-140WX-T(56206) 両面マット紙 PLUS(プラス)[文具] 65768545 PP-140WX-T(56206) 両面マット紙 PLUS(プラス)[文具] 65768545 PP-140WX-T(56206) 両面マット紙 PLUS(プラス)[文具] 65768545 PP-140WX-T(56206) 両面マット紙 PLUS(プラス)[文具] 65768545 PP-140WX-T(56206) 両面マット紙 PLUS(プラス)[文具] 65768545

両面マット紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100シート) 注文コード 65768545 品番 PP-140WX-T(56206)
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

レーザープリンタの再現力を引き出す風合いのある紙質。
無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。
オフセット印刷のような仕上がりを実現。
写真やイラストをリアルに再現。
ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。
提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。

種別中厚口 厚さ(mm)0.15 サイズA3 白色度(%)98以上 紙質マット紙 坪量(g/m2)127.9 印刷方式両面 入数100シート 適合プリンタレーザープリンタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
チラシ作成
株式会社 秋桜 様 (医療・福祉・介護関連業)

紙の厚みや印刷の出来上がりもよく購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする