セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 土木建築関連
セーフラン安全用品の ショベル
セーフラン安全用品の 携帯ショベル
折りたたみスノースコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65768597
品番
C0067
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトに折り畳めるタイプで車載用に最適!
先端アルミ補強で雪圧に強くスムーズな雪かき。
収納、持ち運びに便利な3段伸縮タイプ。
持ちやすいD型ハンドル。
用途
車載用としてや玄関前の雪かきに
種別
差込形/スコップ形
材質
皿部:PP、先端:アルミニウム合金
全長(mm)
約670
色
ブラック
質量(g)
約700
サイズ(mm)
皿部:約280×240
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※持ち運び時、作業時は周囲に十分注意してください。