450x580mm 静電気除去マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65768826 品番EA997RD-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000


人体帯電圧:0.1kv未満 上記データは測定データであり、品質保証データではありません。
注意:マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。
マット表面の繊維径3〜5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。
マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。 どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤動作などが、起きにくくなります。
裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑りません。
薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。

仕様●幅(mm):450●長さ(mm):580●厚み(mm):4●材質:表面/アクリル/ナイロン 縁/ナイロン55%、ポリエステル45% 裏面/ポリエステルl00%(基布)、発泡ウレ夕ン樹脂(コート面)●重量(g):90(±5)●表面電気抵抗値:3×10^4Ω/□(スクエア)●あらゆる履物でOK 静電気除去マット アズワン品番65-9342-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする