47-53x23mm ドアハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65768835 品番EA951FA-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,551
販売価格(税別)
1,410


すべり止めゴムでガッチリ固定。

仕様●サイズ:70×30×153mm●使用可能ハンドル外径:47〜53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要のレバー回転タイプ●使いやすさを追求したにぎりやすいグリップ●お部屋のイメージをこわさないシンプルデザイン アズワン品番65-9327-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする