510x985x685mm 溶接機用ワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65769036 品番EA315SW-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,060
販売価格(税別)
54,600


上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。
前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:510(W)×985(D)×685(H)mm●重量:26kg●耐荷重:最大/150kg 上棚/70kg 下棚/70kg●棚サイズ:上/310(W)×610(D)mm 下/290(W)×510(D)mm●材質:鉄 アズワン品番65-9249-10
注意

※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする