910.15 316TI Forme en U DIN. G1/2B / G1/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65769718 品番9091220
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980


WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです

仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7950 アズワン品番65-7907-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする