HDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ SeeQVault規格 USB3.2(Gen1) ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)8 注文コード65769988 品番ELD-QEN2080UBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

テレビの買い換え時などに録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けハードディスクです。

インターフェースUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0 / USB2.0 ブラック 容量(TB)8 ファン無し 対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン 対応OSWindows 10、 8.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く) ドライブ数1 回転数非固定 コネクタ形状USB3.2(Gen1) Standard-Bx1 フォーマット形式【出荷時】NTFS 付属品USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0互換) ケーブル(約0.9m コネクタ含まず)x1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1、はじめにお読みください、取扱説明書 使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○ 保証期間1年間 本体質量(g)約800 規格【電気用品安全法】PSEマーク表示 省エネ法に基づくエネルギー消費効率III区分:0.000775 ※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。 LED【アクセスLED】○ ボタン数【1Click】なし 入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプタ)
注意
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする