Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65770664 品番83WP/63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


過酷な環境向け南京錠です
頑丈なスチール製ロックボディとダブルボールロック:高いドリル抵抗及びプル抵抗 硬化スチール合金シャックルは、弓のこぎりの攻撃に耐えます 完全デュアル射出プラスチックジャケット Durable プラスチック製シリンダカバーは、内部機構を保護します 高い耐腐食性

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:33mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:65mm●内容量:1●コード番号:704-0083 アズワン品番65-7852-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする