Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65770680 品番83WP/53
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


過酷な環境向け南京錠です
頑丈なスチール製ロックボディとダブルボールロック:高いドリル抵抗及びプル抵抗 硬化スチール合金シャックルは、弓のこぎりの攻撃に耐えます 完全デュアル射出プラスチックジャケット Durable プラスチック製シリンダカバーは、内部機構を保護します 高い耐腐食性

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:56.5mm●内容量:1●コード番号:704-0086 アズワン品番65-8049-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする