曜日別特売
145/30 Titanium Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ ABUS 65770698

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65770698品番145/30 Titanium
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598


ABUS 南京錠ABUS チタン製全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 26 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディはアルミ製で、陽極酸化コーティングが施され、ロックの耐腐食性が向上しています。キーなしで個別にリセット可能な 3 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。 注: すべての自動設定コンビネーションロックパッケージには、アイコン 123 が 1 つのボックスに表示されます。これは、コードを任意の番号に設定できることを示します。すべてのセルフ設定式コンビネーションロックは、ゼロに設定できます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:704-0187アズワン品番65-7950-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする