ハンディレベルコンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65770706 品番76232
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

「精度」と「コンパクト」の両立。
2管式業界最小クラスのサイズ。
見やすい気泡管。
フック穴付き。
アルミ製測定面。

仕様マグネット付き 材質本体:ABS樹脂、アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液/磁石:ネオジム 質量(g)85 本体寸法(mm)100×51×16 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする