ABUS 南京錠ABUS 黄色の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 43 mm、シャックル長が 22.5 mm、シャックル径が 6.5 mm です。ボディは高精度押出アルミ製で、シャックルは硬鋼製で、内部コンポーネントは錆を発生させません。操作に対する保護を強化するパラセントリックキー溝があります。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。中程度の価値を持つ商品や、平均的な盗難リスクを確保するために使用されます。特長と利点高い耐腐食性 自動ロック 精密ピンシリンダ用途ロッカー スポーツ用品 旅行かばん 工具箱