Abus 安全用南京錠 パドロック 真鍮 グレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65770777 品番XR0084T40KA5
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298


ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 23 mm、シャックル径 6.5 mm です。ボディとシャックルは純黄銅製で、内部には錆が発生しません。パラセントリックキー溝があり、キーと同様のロックオフ南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。特長と利点高い耐腐食性 ピッキング防止マッシュルームピン付きのピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐性があります 安全性とセキュリティのための帯電防止素材用途ロックオフ 旅行かばん スポーツ用品

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:23mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:432-9383 アズワン品番65-7913-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする