Abus 組み合わせ南京錠 パドロック スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65770820 品番158KC/45 AP4050
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


オーバーライドキーは別売り
Abus組み合わせ南京錠
ABUS 158KC45組み合わせ南京錠、リセット可能なコード付き
亜鉛ダイキャスト製のソリッドボディ 硬化スチール製のシャックル 幅45 mmのボディ 25 mmの垂直シャックル空隙 20 mmの水平シャックル空隙 直径6.5 mmの硬化スチール製シャックル 4桁のリセット可能なコード 片手操作 ディスクシリンダー - ピッキングに対する最大限の保護 オーバーライドキーは別売り

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:45mm●内容量:1●コード番号:801-0705 アズワン品番65-8040-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする