ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型南京錠は、ボディ幅 48 mm、シャックル長 21.5 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト製で、シャックルは極めて優れた耐腐食性を実現するようにキャパレート DIP コーティングが施された硬鋼製です。キーを使用して、個別にリセット可能な 3 桁のコードを保持します。シム工具で開く耐シム技術が採用されています。ダイヤル機構のコンビネーション南京錠は、リベットを使わない強力なケースを備え、不正操作に対する特別な保護機能を備えています。用途学校 大学 工場