アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
グローバルレベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65770837
品番
L-315
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
日本製で高品質
超低価格のアルミレベル
仕様
大型チューブ型気泡管、垂直気泡管
材質
アルミ
質量(g)
175
呼び寸法(mm)
300
フレーム
箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入
RoHS指令(10物質対応)
対応