Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:37mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:768-9710 注文コード65770874 品番64TI/50 KA6511
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


ABUS 64TIシリーズTitalium南京錠
Abusチタン南京錠は中から高程度の盗難リスクが予想される場合に最適です。64TIシリーズのTITALIUM南京錠は幅広いセキュリティ要件で推奨されています。 このシリーズは全モデルに偏心キーウェイ、クロムめっきシリンダコア、無心焼入れ鋼シャックルが装備されています。 NANO保護シャックルコーティングでセキュリティ強度と耐食強度を保証
高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 5ピンタンブラー式シリンダにピッキング対応のマッシュルームピンを組み込み、ピッキング被害を防止 無心焼入れ硬鋼合金シャックルで鋸による切断被害を防止 錆の出ない内部コンポーネントとクロムめっき付きシリンダで優れたセキュリティ強度 大きなチューリップ型キーヘッドで気軽に高いセキュリティを実現

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:37mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:768-9710 アズワン品番65-7875-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする