Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65770890 品番XR0065MBHB3
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500


ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 70 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。鍵付きのさまざまなロックオフ用南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6081 アズワン品番65-7913-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする