グローバルレベル

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65770898 品番 L-315M
参考基準価格(税別)¥1,435 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本製で高品質
超低価格のアルミレベル

材質アルミ 呼び寸法(mm)300 質量(g)285 フレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面 気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 吸着力(kN)0.22(2か所付の場合) 仕様大型チューブ型気泡管、垂直気泡管、超強力マグネット搭載(2か所) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65770889
2022-01-17
用途:
機械据え付け時

天吊の機械を設置する際に、元々持っていたレベルだと長すぎて使いづらかったのでこちらを購入しました。サイズ的にも満足ですし、見やすいので重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする