曜日別特売
XR0065IB30 Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮 ABUS 65770899

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65770899品番XR0065IB30
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598


ステンレススチール製シャックル
純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9498アズワン品番65-7911-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする