曜日別特売
180IB/50C Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUS 65770908

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード65770908品番180IB/50C
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980


ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の耐候性南京錠は、本体幅が 53 mm で、シャックル長が 25 mm、シャックル直径が 8 mm です。本体は、純鍛造黄銅製で、ステンレススチール製シャックルと錆が発生しない素材でできた内部コンポーネントが採用されています。キーを使用して、個別にリセット可能な 4 桁のコードを保持します。このダブルボルトロックは、不正操作に対する保護機能が組み込まれた高精度ロックシステムを備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途ドア ゲート タンクローリー ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0140アズワン品番65-8049-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする