曜日別特売
XR0065IB30KA7 Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUS 65770917

Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65770917品番XR0065IB30KA7
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098


ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 30 mm、シャックル長が 17 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、4 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6211アズワン品番65-8049-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする